Startseite

BTICINO - BTI375006 IP - BOX PER PE TASTIERA - 375006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 149 mm

  • Höhe - 384 mm

  • Tiefe - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543693452

Artikelnummer

BTI375006

Herstellernummer

375006

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

149 mm

Höhe:

384 mm

Tiefe:

58 mm

Scatola da incasso in metallo per pulsantiere esterne video con display 4,3” e tastiera. Compatibile con le seguenti pulsantiere : - 374001 pulsantiera esterna video con display 4,3”, tastiera, riconoscimento facciale e impronta - 374003 pulsantiera esterna video con display 4,3” e tastiera