BTICINO - BTI375005 IP - ALIMENTATORE - 375005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 24 V
Montageart - sonstige
Max. Ausgangsstrom - 4500 mA
Installationstechnik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543693438
Artikelnummer
BTI375005
Herstellernummer
375005
Hersteller
BTI
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
24 V
Montageart:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
4500 mA
Installationstechnik:
sonstige
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
167 mm
Breite:
161 mm
Tiefe:
85 mm
Alimentatore 100 W con scatola in metallo. Può funzionare come alimentore ausiliario. Protetto contro i cortocircuiti: in caso di cortocircuito dell\'uscita DC, il dispositivo passa in modalità protetta. Installazione da parete.