Startseite

BTICINO - BTI374006 IP -SMALL EP COMPACT - 374006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543732304

Artikelnummer

BTI374006

Herstellernummer

374006

Hersteller

BTI

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

schwarz

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

160.5 mm

Frontplatte Breite:

100 mm

Einbautiefe:

36.6 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Pulsantiera esterna video Small con lettore di badge RFID e tasti per chiamata diretta al posto interno e centralino di portineria. La pulsantiera può essere alimentata in PoE (power over Ethernet), oppure direttamente tramite l\'alimentatore 375005. Installazione da parete grazie al supporto con parapioggia incluso.