BTICINO - BTI374006 IP -SMALL EP COMPACT - 374006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Materiale dei pulsanti campanello - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di installazione - Sistema BUS
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8005543732304
Codice prodotto
BTI374006
Cod. produttore
374006
Produttore
BTI
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Materiale dei pulsanti campanello:
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Colore:
Nero
Materiale parte frontale:
Alluminio
Altezza placca frontale:
160.5 mm
Larghezza placca frontale:
100 mm
Profondità di incasso:
36.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK07



