BTICINO - BTI373002 IP - POSTO INTERNO CON TELECAMERA 7 - 373002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Mit Video - ja
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543690949
Artikelnummer
BTI373002
Herstellernummer
373002
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Mit Video:
ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Hörgerätekompatibel:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Breite:
211 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
28 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



