BTICINO - BTI363927 KIT C300EOS BLACK + L3000 BLACK + OUT CA - 363927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Videocitofonia connessa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543732632
Artikelnummer
BTI363927
Herstellernummer
363927
Hersteller
BTI
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
schwarz
Farbe der Außenstation:
schwarz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Abhörsicher:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
110 °
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Bildschirmdiagonale:
127 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
5 inch
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja



