BTICINO - BTI360000 KIT BASE D IMPIANTO - TELECAMERA N&D - 360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543505434
Artikelnummer
BTI360000
Herstellernummer
360000
Hersteller
BTI
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
sonstige
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
20
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
135 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



