BTICINO - BTI3586C L.NOW - MODULO PER PORTA CANCELLO BOX - 3586C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Eingänge - 7
Andere Bussysteme - Zigbee
Max. Schaltleistung - 200 W
Packung
1 ST
EAN
8005543726129
Artikelnummer
BTI3586C
Herstellernummer
3586C
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Eingänge:
7
Andere Bussysteme:
Zigbee
Max. Schaltleistung:
200 W
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
1 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20




