Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI3550 SCS - CENTRALE TERMOREGOLAZIONE - 3550

KopierenKopieren
BTICINO - BTI3550 SCS - CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Mit Vor-Ort Bedienung - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Mit Display - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199658452

Artikelnummer

BTI3550

Herstellernummer

3550

Hersteller

BTI

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Centrale per la gestione di un impianto termoregolazione con un massimo di 99 zone - nella confezione viene fornito anche il software TiThermo per la programmazione da PC - installazione a parete o in contenitori MULTIBOX.