Startseite

BTICINO - BTI3476 SCS MINIAKTOR SENSOR 1FACH - 3476

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199653129

Artikelnummer

BTI3476

Herstellernummer

3476

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

2 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Schaltstrom:

2 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

460 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore con 1 relè per carichi singoli: 2A resistivi o lampade ad incandescenza, 2A induttivi per trasformatori ferromagnetici. Predisposto per collegamento con pulsante di comando tipo NO - modulo Basic per installazione in scatole di derivazione o scatole portapparecchi.