Startseite

BTICINO - BTI346040 Ersatz-Spannungsversorgung fur 2-Draht A - 346040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 27 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543480700

Artikelnummer

BTI346040

Herstellernummer

346040

Hersteller

BTI

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

27 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

106 mm

Tiefe:

67 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Alimentatore per impianti audio 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110-240 Va.c. 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione nominale di 26 Vd.c. ed una corrente nominale massima di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile) contro sovraccarico e cortocircuito. E\' un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.