BTICINO - BTI26108T IDROBOX - PULSANTE TARGA IP55 TECH - 26108T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199845722
Artikelnummer
BTI26108T
Herstellernummer
26108T
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
pulsante targa 10A 250V a.c. retroilluminato con led già installato - installabile su scatole da incasso 503E, 502E - colore tech



