BTICINO - BTI26108N IDROBOX - PULSANTE TARGA IP55 BIANCO - 26108N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199845715
Artikelnummer
BTI26108N
Herstellernummer
26108N
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
pulsante targa 10 A 250 Va.c. retroilluminato con tecnologia led (già installata) – installabile su scatole da incasso 503E, 502E, 502



