BTICINO - BTI2536N KIT - PROLUNGA 3M 2P+T SP./PR.10A NERA - 2536N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8012199808635
Artikelnummer
BTI2536N
Herstellernummer
2536N
Hersteller
BTI
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-10...750 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
250...250 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
5 mm







