Startseite

BTICINO - BTI129001NBA INTERLINK - COLONNA BIFACCIALE BIA 2,7/3 - 129001NBA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 2770...4050 mm

  • Farbe der Säule - weiß

  • Ausführung - doppelseitig

  • Oberteilbreite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543630228

Artikelnummer

BTI129001NBA

Herstellernummer

129001NBA

Hersteller

BTI

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

2770...4050 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

doppelseitig

Oberteilbreite:

80 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

1

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

1280 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9003

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

RAL-Nummer Oberteil:

9003

Nutzbarer Querschnitt:

12340 mm²

Interlink - colonna bifacciale alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore bianco