Startseite

BREMAS ERSCE - BRMDS0203RRL6 SEZ 3P 20A RQ 28MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0203RRL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Verriegelbar - ja

  • Geeignet für Bodenbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028275909

Artikelnummer

BRMDS0203RRL6

Herstellernummer

DS0203RRL6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

9 kW

Sezionatore per montaggio retroquadro, fissaggio con 2 viti. Mostrina gialla lucchettabile 67x67mm, manopola rossa, IP66