BREMAS ERSCE - BRMCA05000G3LE3 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CA05000G3LE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028245223
Artikelnummer
BRMCA05000G3LE3
Herstellernummer
CA05000G3LE3
Hersteller
BRM
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja





