BREMAS ERSCE - BRMCA0120016PL1 V2 COMMUT VOLTMET 3TENSIONI CONCATENATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein
Gerätebauart - Fronteinbau
Schutzart (IP) - IP40
Mit Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028244226
Artikelnummer
BRMCA0120016PL1
Herstellernummer
CA0120016PL1
Hersteller
BRM
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
nein
Gerätebauart:
Fronteinbau
Schutzart (IP):
IP40
Mit Nullstellung:
ja
Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate, montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 52x52mm, manopola nera, IP40