BRAUN - BRA0X81300172 Entsafter Multiquick 7,1000W,2St.,Edst-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen - 200 ml
Tresterauswurf - nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2
Grundfarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4210201045267
Artikelnummer
BRA0X81300172
Herstellernummer
0X81300172
Hersteller
BRA
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
200 ml
Tresterauswurf:
nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
2
Grundfarbe:
Silber
Anschlusswert:
1000 W
Kabelaufwicklung:
ja
Entsafter, 1000W, 2 Geschwindigkeitsstufen, abnehmbarer Saftbehälter 1.25l, Tresterbehälter 2l, Tropfstopp, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, Kabelaufwicklung, 75 mm Einfüllschaft, 4-fach Sicherheitssystem, rostfreies Edelstahlsieb, Reinigungsbürste, Kabelstauraum, Farbe: Silber