BRAUN - BRA0127405001 BA1/4geleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2350 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - grün
Dampfleistung - 45 g/min
Packung
1 ST
EAN
8021098270672
Artikelnummer
BRA0127405001
Herstellernummer
0127405001
Hersteller
BRA
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2350 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
grün
Dampfleistung:
45 g/min
Antikalksystem:
ja
Dampfstoß:
ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
nein
Bügeleisen, 2350 W, 270 ml Wassertank, FreeGlide 3D SuperCeramic Bügelsohle (gleitet über jedes Textil in alle Richtungen auch rückwärts), Präzisionsspitze, konstanter Dampf bis zu 45 g/min, Dampfstoss (horizontal und vertikal) bis zu 150 g/min, Anti-Tropf System, Selbstreinigungsfunktion, geeignet für Leitungswasser, Sprühfunktion, 2 m Kabel, 1.2 kg Ausführung:Dampfbügeleisen, Anschlusswert:2350 W, Bügelsohle:Keramiksohle, Grundfarbe:grün, Dampfleistung:45 g/min, Dampfstoß, Antikalksystem, Wassertank:fest