BRADY ITALIA - MOD146120 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD - 1 PE - 146120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Stahl
Schlossbreite - 32 mm
Bügelhöhe - 106.68 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473549909
Artikelnummer
MOD146120
Herstellernummer
146120
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
4.72 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Schlossbreite:
32 mm
Bügelhöhe:
106.68 mm
Bügelbreite:
26 mm
Gleichschließend:
nein
Farbe:
rot
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Anzahl der Schlüssel:
1


