Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500252 R39 STICK 125LM 2,5W E14 110 WW

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500252 R39 STICK 125LM 2,5W E14 110 WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 125...125 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 67 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453019815

Artikelnummer

BTLWLD500252

Herstellernummer

WLD500252

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

125...125 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

67 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

39 mm

Lampenbezeichnung:

R39

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampada LED, R39.2,5W. E14. 125 lm. 2700K