Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 CW - WLD3004X3

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031453016746

Artikelnummer

BTLWLD3004X3

Herstellernummer

WLD3004X3

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

80 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada LED. Stick sfera. 4,5W. 470 lm. 4000K. E14