Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2S SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW FR - WLD3004X2S

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2S SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031453009106

Artikelnummer

BTLWLD3004X2S

Herstellernummer

WLD3004X2S

Hersteller

BTL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

80 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade a LED stick satinata 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Sfera LED 4,5W E14 470lm 2700K - 360°. Dimensioni: 45x80mm.