BOT LIGHTING SRL - BTLLED26 LED HEAD LIGHT 3 WATT - 200LM - 30.000H - LED26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufladbar - nein
Batterieart - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
ANSI - sonstige
Packung
6 ST
EAN
6435200204301
Artikelnummer
BTLLED26
Herstellernummer
LED26
Hersteller
BTL
Ausführung:
sonstige
Aufladbar:
nein
Batterieart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
ANSI:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl der Batterien:
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Airam headlight - Lampada headlight con inclinazione regolabile. Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 50% - luce rossa al 100% e modalità SOS. Durata fino a 30.000h. 1W - 80lm., non intercambiabile. Batterie: 3XLR03 (non incluse).