BOSCH ROBERT - BOSMMB6141S Standmixer VitaPower 1200W 1.5L Tritanb.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 1200 W
Fassungsvermögen - 1.5 l
Grundfarbe - Silber
Behälter - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4242005215973
Artikelnummer
BOSMMB6141S
Herstellernummer
MMB6141S
Hersteller
BOS
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
1200 W
Fassungsvermögen:
1.5 l
Grundfarbe:
Silber
Behälter:
Kunststoff
Spannung:
220...240 V
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Set-Ausführung:
nein
Breite:
230 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
195 mm
Ausführung:Standmixer, Anschlusswert:1200 W, Spannung:220...240 V, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:1,5 l, Grundfarbe:Silber, Breite:230 mm, Höhe:410 mm, Tiefe:195 mm