BOCCHIOTTI SPA - IBOB07582 TA-EN 25X30 W CAN.PARETE - B07582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892075823
Artikelnummer
IBOB07582
Herstellernummer
B07582
Hersteller
HBO
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
550 mm²
TA-EN 25x30 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


