BOCCHIOTTI SPA - IBOB06406 ALU 200X60 WE CANALE ALLUMINIO - B06406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Werkstoff - Aluminium
Tiefe - 60 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892613117
Artikelnummer
IBOB06406
Herstellernummer
B06406
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Schutzfolie:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10700 mm²




