BOCCHIOTTI SPA - IBOB04953 STY INC 08W0 PF FRONTALE INCASSO FUME - B04953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz/Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 280 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Pablo Style
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015892138870
Artikelnummer
IBOB04953
Herstellernummer
B04953
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
280 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
235 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
25 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
16 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
16 mm
DIN-Schiene:
ja


