BOCCHIOTTI SPA - IBOB04948 STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Pablo Style
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015892138832
Artikelnummer
IBOB04948
Herstellernummer
B04948
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
460 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
575 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
25 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
16 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
16 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016