Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04635 CP 06 CONTROPORTA 06 - B04635

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046359

Artikelnummer

IBOB04635

Herstellernummer

B04635

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

805 mm

Höhe:

615 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

CP 06 Controporta per quadri Pedro GRIGIO