Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04622 VTR 02 OBLO QUADRO IP66 425X325X180 - B04622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 425 mm

  • Breite - 325 mm

  • Tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046229

Artikelnummer

IBOB04622

Herstellernummer

B04622

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

425 mm

Breite:

325 mm

Tiefe:

180 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

36

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

RAL-Nummer:

7035

VTR 02 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO