BOCCHIOTTI SPA - IBOB04605 VTR 05 CIECO QUADRO IP66 650X540X260 - B04605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 540 mm
Tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892046052
Artikelnummer
IBOB04605
Herstellernummer
B04605
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
260 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
96
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
RAL-Nummer:
7035



