Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04604 VTR 04 CIECO QUADRO IP66 650X430X210 - B04604

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 430 mm

  • Tiefe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046045

Artikelnummer

IBOB04604

Herstellernummer

B04604

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

650 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

210 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

72

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

RAL-Nummer:

7035

VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO