BOCCHIOTTI SPA - IBOB03269 DCN B DERIVAZ.COR - B03269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - braun
Höhe Kanalanschluss - 17 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892032697
Artikelnummer
IBOB03269
Herstellernummer
B03269
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
68.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
braun
Höhe Kanalanschluss:
17 mm
Breite Kanalanschluss:
75 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
8014


