Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02804 DEVIAT. 1P 16AX WT DEVIATORE

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02804 DEVIAT. 1P 16AX WT DEVIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892600469

Artikelnummer

IBOB02804

Herstellernummer

B02804

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

DEVIAT. 1P 16AX WT Deviatore 1 polo 16AX 250V ~ Pepita BIANCO