Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02318 CSA-3N 150D W COP.FOR.3MOD - B02318

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02318 CSA-3N 150D W COP.FOR.3MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Oberteilbreite - 155 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 205 mm

  • Breite der Öffnung - 97 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892023183

Artikelnummer

IBOB02318

Herstellernummer

B02318

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Oberteilbreite:

155 mm

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

97 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

CSA-3N 150 D W Coperchio di protezione 3 mod disassato per canale TA-N BIANCO