Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02182 DN-AM G CAN.CABL.FLEX MM 25 - B02182

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 43 mm

  • Breite - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892021820

Artikelnummer

IBOB02182

Herstellernummer

B02182

Hersteller

HBO

Höhe:

43 mm

Breite:

32 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.5 mm

Länge:

500 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

7.5 mm

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

900 mm²

DN-A M G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO