BOCCHIOTTI SPA - IBOB01868 TA-N 100X80 W CAN.PAR.P.APP. - B01868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 80 mm
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018684
Artikelnummer
IBOB01868
Herstellernummer
B01868
Hersteller
HBO
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Symmetrisch:
ja
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6940 mm²


