BOCCHIOTTI SPA - IBOB01867 TA-N 200X60 G CAN.PAR.P.APP. - B01867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 60 mm
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018677
Artikelnummer
IBOB01867
Herstellernummer
B01867
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
60 mm
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Symmetrisch:
ja
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10370 mm²


