BOCCHIOTTI SPA - IBOB00691 TMC 15/1X17 B MINICANALE - B00691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892006919
Artikelnummer
IBOB00691
Herstellernummer
B00691
Hersteller
HBO
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
8014
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
174 mm²
TMC 15/1x17 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE



