BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007WC OLAR LONGER SIMM.90? 230V 7W IP67 3000K - ALC007WC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 590 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056364687045
Artikelnummer
BBXALC007WC
Herstellernummer
ALC007WC
Hersteller
BBX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
590 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
72 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
63 mm
Schutzklasse:
I
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
210 mm


