Startseite

BM SPA - BMMF2082 TASS. ACCIAIO TMN 8 ASTA+DADI - F2082

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF2082 TASS. ACCIAIO TMN 8 ASTA+DADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629620827

Artikelnummer

BMMF2082

Herstellernummer

F2082

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

80 mm

TASS. ACCIAIO TMN 8 ASTA+DADI