Startseite

BM SPA - BMMF2014 TASS. ACCIAIO TMN 12 VITE TE - F2014

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF2014 TASS. ACCIAIO TMN 12 VITE TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 74 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 15 ST

EAN

8013629620148

Artikelnummer

BMMF2014

Herstellernummer

F2014

Hersteller

BMM

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

74 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

18 mm

Gewindeart:

metrisch

Min. Bohrlochtiefe:

115 mm

TASS. ACCIAIO TMN 12 VITE TE