Startseite

BM SPA - BMMF1084 ANCORA ACC. AM DOPPIO DADO M4 - F1084

KopierenKopieren
BM SPA - BMMF1084 ANCORA ACC. AM DOPPIO DADO M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Ausführung - mit Gewindeschaft

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629610842

Artikelnummer

BMMF1084

Herstellernummer

F1084

Hersteller

BMM

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

4

Ausführung:

mit Gewindeschaft

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Min. Hohlraumtiefe:

34 mm

Max. Plattendicke:

30 mm

ANCORA ACC. AM DOPPIO DADO M4