BM SPA - BMMF1014 ANCORA ACCIAIO AM VITE M4X90 - F1014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 4
Ausführung - mit Gewindeschaft
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Packung
100 ST
EAN
8013629610149
Artikelnummer
BMMF1014
Herstellernummer
F1014
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Max. Plattendicke:
30 mm