BM SPA - BMMF0461 TASS. ACCIAIO TM 8 GANCIO CORTO - F0461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629604612
Artikelnummer
BMMF0461
Herstellernummer
F0461
Hersteller
BMM
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
50 mm
TASS. ACCIAIO TM 8 GANCIO CORTO


