BM SPA - BMM70202 CONNETTORE ALLUMINIO 35 - 70202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35...35 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - ja
Packung
10 ST
EAN
8013629702028
Artikelnummer
BMM70202
Herstellernummer
70202
Hersteller
BMM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35...35 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
ja
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
sonstige
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2



