BM SPA - BMM1944 ALESATORE GRADINO HSS D 4-30 P=2 - 1944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Anzahl der Bohrstufen - 14
Max. Bohrdurchmesser - 30 mm
Max. Plattendicke - 5 mm
Min. Bohrdurchmesser - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629219441
Artikelnummer
BMM1944
Herstellernummer
1944
Hersteller
BMM
Maßeinheit:
mm
Anzahl der Bohrstufen:
14
Max. Bohrdurchmesser:
30 mm
Max. Plattendicke:
5 mm
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
ALESATORE GRADINO HSS D 4-30 P=2