Startseite

BM SPA - BMM1941 ALESATORE CONICO HSS D 3-31 - 1941

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1941 ALESATORE CONICO HSS D 3-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 31 mm

  • Max. Plattendicke - 5 mm

  • Min. Bohrdurchmesser - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629219410

Artikelnummer

BMM1941

Herstellernummer

1941

Hersteller

BMM

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

31 mm

Max. Plattendicke:

5 mm

Min. Bohrdurchmesser:

3 mm

ALESATORE CONICO HSS D 3-31